RELIEF
4枚刃マルチ超硬ドリル
刃径(mm)
5
材質
先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼
全長(mm)
67
シャンク形状
丸
仕様
許容最高回転数500min
トラスコ品番
859-2412
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453685
26691
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください