曜日別特売

4枚刃マルチ超硬ドリル

4枚刃マルチ超硬ドリル - RELIEF
(1件のレビュー)
適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンク形状材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2413全長(mm)72刃径(mm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945369426692672
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-06
用途: 鉄板とコンクリートの穴あけ
不動産業

簡単に穴あけ出来ました。初心者なんでよくわからないままに超硬を信用して購入しました。
アルミの板では簡単に穴があきました。
鉄の板でも簡単に穴があきました。
ステンレス板はちょっとムリでした。
コンクリートの穴あけ出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする