RELIEF
軽量木工用ホールソー
従来品に比べ、軽量タイプとなっております。
用途
日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に
仕様
正回転専用、替刃式
トラスコ品番
859-2451
材質
本体:PS+亜鉛インサート、鋸刃:炭素鋼
穴あけ能力(mm)
7枚刃/直径25・32・38・44・51・57・63
穴あけ可能板厚(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453852
26911
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください