曜日別特売

チタンコート 中ぐりドリル

チタンコート 中ぐりドリル - RELIEFチタンコート 中ぐりドリル - RELIEFチタンコート 中ぐりドリル - RELIEF

穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。

用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945391326935495859-2453
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945392226936595859-2454
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
6945393826937695859-2455
オープン
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする