MESTO
蓄圧式スプレー 3132PJ CLEANER
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:バイトン[[(R)]]
色
ホワイト
トラスコ品番
828-0705
幅(mm)
260
容量(mL)
1500
高さ(mm)
290
質量(g)
430
奥行(mm)
130
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454288
3132PJ
1500
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください