P.Tool
精密ドリルチャック
細かなサイズの穴あけに最適です。
極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。
強力締め付け用レンチ付です。
用途
精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど
材質
本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼
全長(mm)
75
材質(本体)
真鍮
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69454823
28401
(コレット)0.1~2.5
858-7914
51
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69454857
28411
(コレット)0.1~3.2
858-7917
61.1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69454866
28412
(コレット)0.1~2.5
858-7918
56.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。