BAHCO(バーコ)
穴用スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
仕様
DIN 5256
材質
高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
爪形状
曲爪
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455182
2890-125
127
8~15
¥
6,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69455198
2890-140
140
12~25
¥
6,420
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69455207
2890-300
289
85~165
¥
10,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください