BAHCO(バーコ)
軸用スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
DIN 5256
材質
高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
爪形状
直爪
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455216
2900-140
140
3~10
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69455225
2900-300
295
85~165
¥
11,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください