ダストカバー(集塵カバー)

ダストカバー(集塵カバー) - RELIEF
(2件のレビュー)

穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。

用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止材質本体:PP、センター部:PE仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752適合ドリル径(mm)(直径)4~8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945525229059
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69455252
2022-01-14
用途: ドリル穴あけ時の集塵

鉄粉用のマグネットタイプは持っているのですが、もう少し大きい物が欲しくて買ってみました。
カバーを押さえて使用せずに、ドリルと一緒に回転させて使用との説明書きでした。
コンクリート素地面ならばいいですが、化粧面では傷になりそうで使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 69455252
2020-02-12
用途: 鉄骨に使用。
株式会社ユニマットライフ

キリコが飛び散る事無く、安全に使用する事が出来とても便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする