BAHCO(バーコ)
軸用スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
DIN 5256
材質
高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル
爪形状
曲爪
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
リング使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455408
2990-125
127
3~10
¥
7,160
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
69455417
2990-300
289
85~165
¥
12,040
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください