曜日別特売

畜圧式噴霧器 3232RT FLORI

畜圧式噴霧器 3232RT FLORI - MESTO畜圧式噴霧器 3232RT FLORI - MESTO畜圧式噴霧器 3232RT FLORI - MESTO
種類蓄圧式タンク容量(L)3型式肩掛式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)1.3主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:ニトリルゴム幅(mm)220奥行(mm)210高さ(mm)400トラスコ品番828-0673質量(kg)1.35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694559683230RT
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする