MESTO
畜圧式噴霧器 3270TT CLEANER
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
ノズル長(mm)
480
ホース長さ(m)
2.0
主な用途
ガーデニング
タイプ
ホイール付タイプ
ノズル
一頭口
材質
ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
240
奥行(mm)
270
高さ(mm)
650
トラスコ品番
828-0684
質量(kg)
3.34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455995
3270TT
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください