曜日別特売

畜圧式噴霧器 3275RJ CLEANER

畜圧式噴霧器 3275RJ CLEANER - MESTO
型式肩掛式主な用途ガーデニングトラスコ品番828-0683材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)200質量(kg)2.6高さ(mm)490種類蓄圧式奥行(mm)240タンク容量(L)5ホース長さ(m)2.0ノズル長(mm)480ノズル一頭口内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694560043275RJ5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする