MESTO
畜圧式噴霧器 3275RT CLEANER
型式
肩掛式
主な用途
ガーデニング
トラスコ品番
828-0682
材質
ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
200
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
490
種類
蓄圧式
奥行(mm)
240
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
2.0
ノズル長(mm)
480
ノズル
一頭口
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456013
3275RT
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください