コンパクトツール
ショートインパクトレンチ
ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。
全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
用途
自動車ホイールナットの脱着に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
最大締付トルク(N・m)
500
トラスコ品番
836-8071
材質
アルミ合金
幅(mm)
61
全長(mm)
103
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
188
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
下方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69456722
333
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください