ミツトモ
ステンレス検査鏡 伸縮自在
ステンレス鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
材質
鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
ミラー形状
四角
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ミラー寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457045
34347
135~625
54×86
70
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
69457054
34348
155~725
75×100
140
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
69457063
34349
155~725
100X125
142
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください