MESTO
畜圧式噴霧器 3565RT FERROX
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
6
型式
肩掛式
ノズル長(mm)
1100
ホース長さ(m)
2.5
主な用途
ガーデニング
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:スチール(ポリエステルコーティング)、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)
255
奥行(mm)
275
高さ(mm)
500
トラスコ品番
828-0677
質量(kg)
4.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457526
3565RT
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください