MESTO
畜圧式噴霧器 3595PQ INOX PLUS
型式
肩掛式
主な用途
ガーデニング
トラスコ品番
828-0678
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)
255
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
500
種類
蓄圧式
奥行(mm)
275
タンク容量(L)
6
ホース長さ(m)
2.5
ノズル長(mm)
1100
ノズル
一頭口
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457623
3595PQ
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください