MESTO
畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUS
主な用途
ガーデニング
トラスコ品番
828-0680
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム
幅(mm)
255
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
677
タイプ
ホイール付タイプ
種類
蓄圧式
奥行(mm)
277
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
2.5
ノズル長(mm)
1100
ノズル
一頭口
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457955
3615FQ
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください