MESTO
交換用真鍮ノズル
種類
手動式噴霧器パーツ
ノズル長(mm)
1100
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
適合機種
3595PQ、3615PT、3615FQ
品名
真鍮ノズル
トラスコ品番
828-0688
質量(g)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457973
3655TT
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください