MESTO
延長用真鍮ノズル
種類
手動式噴霧器パーツ
ノズル長(mm)
700
ノズル
一頭口
材質
ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮
適合機種
MESTO社製噴霧器全機種
品名
延長ノズル
トラスコ品番
828-0686
質量(g)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69457982
3670TT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください