曜日別特売

EFハンドタオル ソフト100

EFハンドタオル ソフト100 - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型ペーパータオルです。
2枚重ねでソフトタイプのシートです。

用途手拭きトラスコ品番856-9955材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ質量(kg)12ホワイトタイプ中判枚数12000シートサイズ(mm)218×230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(200枚×60セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6945800737018
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69458007
2021-12-16
用途: 社内のトイレに使用

安心のメーカーさんで価格もお手頃なのでリピ購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする