BAHCO(バーコ)
バンドソー用テンションメーター
全長(mm)
170
厚さ(mm)
35
幅(mm)
110
トラスコ品番
837-0001
質量(g)
680
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458183
3870-TENSION METER
-
¥
117,470
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68453790
3870-TENSION METER【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
117,470
¥
79,980
¥
64,980
アウトレット
¥
71,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください