BAHCO(バーコ)
ランヤード
カラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
自由な長さで固定できるシステム付きです。
用途
高所作業の落下防止
色
ブラック
最大長(mm)
1000
仕様
カラビナ付
トラスコ品番
837-0009
材質
ポリエステル
質量(g)
212
最大使用荷重(kg)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69458278
3875-RL2
¥
18,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください