中発販売
交換用シート(バリアリールLong専用)
シート幅(mm)
60
仕様
マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
材質
シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂
質量(g)
80
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459145
3M3-A0041
835-7375
赤/白+危険立入禁止
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
69459154
3M3-A0042
835-7376
赤/白
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69459163
3M3-A0043
835-7377
青/白
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください