ハンマーキャスター
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
固定式
ストッパー
なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
65
75
100
許容荷重(daN)
30
40
50
取付座(mm)
70×42
100×58
取付高(mm)
82
92
122
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459522
415ER-L100
100
50
100×58
122
856-9235
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69459538
415ER-L100 BAR01
100
50
100×58
122
856-9236
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
返品不可
69459547
415ER-L65
65
30
70×42
82
856-9237
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69459556
415ER-L65 BAR01
65
30
70×42
82
856-9238
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
69459565
415ER-L75
75
40
70×42
92
856-9239
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
69459574
415ER-L75 BAR01
75
40
70×42
92
856-9240
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください