Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車

Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターGシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターGシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターGシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式ストッパーあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459583415G-L50503059×4765856-9241
オープン
529
582(税込)
当日出荷
69459592415G-L50 BAR01503059×4765856-9242
オープン
529
582(税込)
当日出荷
返品不可
69459608415G-L75755070×5890856-9244
オープン
889
978(税込)
当日出荷
69459617415G-L75 BAR01755070×5890856-9244
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする