ハンマーキャスター
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻
仕様
自在式
質量(g)
768
取付寸法(mm)
68×68(71×71)
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69459678
4202S-F100
100
100
90×90
132
856-9245
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69459687
4202S-F100 BAR01
100
100
90×90
132
856-9246
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください