曜日別特売

静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車

静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様自在式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459784420BBE-LZ65653070×4282856-9247
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
69459802420BBE-LZ75754070×4292856-9249
オープン
849
934(税込)
当日出荷
返品不可
69459793420BBE-LZ65 BAR01653070×4282856-9248
オープン
取扱い終了
代替品有
69459818420BBE-LZ75 BAR01754070×4292856-9250
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69459793420BBE-LZ65 BAR0169459784420BBE-LZ65420BBE-LZ65 BAR01 静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 69459784静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター1個
819
税込901
モデルチェンジ品です
69459818420BBE-LZ75 BAR0169459802420BBE-LZ75420BBE-LZ75 BAR01 静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 69459802静シリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター1個
849
税込934
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする