曜日別特売

静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車

静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入)仕様固定式取付寸法(mm)56×28ストッパーなし取付穴径(mm)6.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459863420BER-LZ65653070×4282856-9255
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
69459888420BER-LZ75754070×4292856-9257
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
69459872420BER-LZ65 BAR01653070×4282856-9256
オープン
取扱い終了
69459897420BER-LZ75 BAR01754070×4292856-9258
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69459872420BER-LZ65 BAR0169459863420BER-LZ65420BER-LZ65 BAR01 静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 69459863静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター1個
639
税込703
モデルチェンジ品です
69459897420BER-LZ75 BAR0169459888420BER-LZ75420BER-LZ75 BAR01 静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター 69459888静シリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター1個
639
税込703
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする