曜日別特売

Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69459915420E-L100 BAR0110050100×58122856-9260
オープン
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
69459933420E-L65 BAR01653070×4282856-9262
オープン
559
615(税込)
当日出荷
返品不可
69459942420E-L75754070×4292856-9263
オープン
619
681(税込)
当日出荷
返品不可
69459906420E-L10010050100×58122856-9259
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69459924420E-L65653070×4282856-9261
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69459958420E-L75 BAR01754070×4292856-9264
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69459906420E-L10069459915420E-L100 BAR01420E-L100 Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459915Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
919
欠品中
税込1,011
注文コードが変更になりました
69459924420E-L6569459933420E-L65 BAR01420E-L65 Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459933Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
69459958420E-L75 BAR0169459942420E-L75420E-L75 BAR01 Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69459942Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする