ハンマーキャスター
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
自在式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69460028
420G-L50
50
30
59×47
65
856-9271
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
69460046
420G-L75
75
50
70×58
90
856-9273
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
69460037
420G-L50 BAR01
50
30
59×47
65
856-9272
オープン
取扱い終了
69460055
420G-L75 BAR01
75
50
70×58
90
856-9274
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください