曜日別特売

Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車

Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスターGシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460064420GRP-L75755070×6090856-9275
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69460082420R-L50503058×4065856-9277
オープン
289
318(税込)
当日出荷
返品不可
69460107420R-L75755070×4790856-9279
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
69460116420R-L75 BAR01755070×4790856-9280
オープン
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
69460073420GRP-L75 BAR01755070×6090856-9276
オープン
取扱い終了
69460098420R-L50 BAR01503058×4065856-9278
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69460073420GRP-L75 BAR0169460064420GRP-L75420GRP-L75 BAR01 Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69460064Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
519
税込571
モデルチェンジ品です
69460098420R-L50 BAR0169460082420R-L50420R-L50 BAR01 Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69460082Gシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター1個
289
税込318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする