曜日別特売

Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車

Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車 - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様固定式取付穴径(mm)11内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69460143420SR-F100100120110×78132856-9283
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
69460152420SR-F100 BAR01100120110×78132856-9284
オープン
取扱い終了
代替品有
69460168420SRP-F10010012090×90132856-9285
オープン
取扱い終了
69460177420SRP-F100 BAR0110012090×90132856-9286
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69460152420SR-F100 BAR0169460143420SR-F100420SR-F100 BAR01 Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスター 69460143Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車ハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする