曜日別特売

Sシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪

Sシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪 - ハンマーキャスター
仕様車輪質量(g)172ボス幅(mm)44車幅(mm)30穴径(mm)10.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69461062434S-F100856-9287
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
69461078434S-F100 BAR01856-9288
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69461078434S-F100 BAR0169461062434S-F100434S-F100 BAR01 Sシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪 ハンマーキャスター 69461062Sシリーズ ナイロンホイールゴム巻車輪ハンマーキャスター1個
619
税込681
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする