BAHCO(バーコ)
高所作業向け強靭ベルト
色
ブラック
幅(mm)
50
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
837-0091
材質
レザー
質量(g)
402
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462672
4750-HDLB-TAH
¥
13,970
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください