Strong Tool
ホビーファイルセット
金属・樹脂・木材などのバリ取り、面取りなどの小細工用に最適です。
用途
平型:平面加工、半丸型:曲内面の加工・角の加工、丸型:丸穴などの加工、角型:直交する2面の加工など、三角型:直角より小さい角を持つ2面の加工など
トラスコ品番
837-6157
タイプ
鉄工用
種類
平型・半丸型・丸型・角型・三角型
切刃形状
その他
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69466312
5341
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください