ミツトモ
大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途
厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に
トラスコ品番
859-2923
材質
スチール+ニッケルメッキ
径(Φmm)
カシメ:9
使用厚さ(mm)
約2.0~約4.0迄
内容量
1パック(30組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69466705
64-65
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください