日本製紙クレシア
オイル吸着マット エコ厚手
対応
オイル
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
856-6595
材質
落綿、再生PET
厚さ(mm)
3.5、3.5mm
質量(kg)
1.77
縦(mm)
500
横(mm)
500
吸収量(L/箱)
6
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69467518
60916
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください