Matex
マックフロン ジョイントシーラント
材質
フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
色
白
耐熱温度(℃)
-200~260℃
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
長さ(m)
5
8
15
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69467588
6320-MJ003
30
836-7154
3
1.5
250
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467597
6320-MJ006
15
836-7155
6
3
350
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69467606
6320-MJ009
8
836-7156
9
4
340
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69467615
6320-MJ012
5
836-7157
12
5
310
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467624
6320-MJ016
5
836-7158
16
6
500
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69467633
6320-MJ020
5
836-7159
20
6
480
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください