スナッププライヤー

スナッププライヤー - ミツトモ
(2件のレビュー)

12・15mm兼用タイプです。
服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。

用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に種類その他プライヤ使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15トラスコ品番859-2919内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946765864-17
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 使えませんでした
有限会社ライラック卸売・小売業

スナップボタンに使うために一緒に購入して、いざ使う場面になって使えませんでした。
もう少し取扱の説明が欲しいです。
いろいろと試行錯誤しましたが結局スナップボタン数個捨てることになりました。

対象商品 : 69467658
2019-12-11
用途: つなぎ服にスナップボタンを付ける為に使用
製造業

タンクや機械の中に物を絶対に落とせないので、つなぎ服のポケットにスナップボタンを取り付ける為に本品を購入しました。価格はリーズナブルでいいのですが、強度的に弱い様に思います。材質はスチールですが柔らかくまた鉄板の板厚も1.2mmのプレス加工品です。この為上下がずれてしまい上手く噛み合わず、取付不良になる事がしばしば有ります。もう少し高い価格でも一般のペンチやプライヤーの様に堅牢な方が良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする