細径パイプ用 ベンダー

細径パイプ用 ベンダー - Strong Tool
(7件のレビュー)

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。

用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946813266200
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69468132
2024-03-29
用途: 銅管パイプの曲げ
ユニオプト株式会社製造業

なまし管の曲げ作業に利用しましたが、パイプが潰れないで綺麗に曲げられます 表面にも傷が付くこともありませんでした

対象商品 : 69468132
2021-12-06
用途: ブレーキパイプの曲げに

小さいので、使いやすいです。3/16のスチールパイプで普通に使えてます。

対象商品 : 69468132
2021-08-26
用途: パイプの曲げ
いのうえ診療所サービス業

その名の通り、パイプの曲げ作業のために使用してます。特に問題なく使用できております。

1が参考にしています
対象商品 : 69468132
2020-04-27
用途: 鉄線の曲げ加工

植木用、被覆鉄線を曲げて名札立てを作る。1Mの被覆鉄線を47cmの高さのU字型へ変形するために購入。L 字90度に2箇を所曲げるけの仕事ですが、きれいに曲げられ見た目を損なうことがありませんでした。欲を言えば、挟んでで曲げたあとばねで戻るような仕掛けが安価でついていればVESTでした。

対象商品 : 69468132
2022-12-15
用途: 研究開発の試作時
製造業

6(1/4インチ)の溝に大きな製造時のバリが残っており、完全に除去が困難で使用ができなかったです。(他はOK)

対象商品 : 69468132
2020-12-06
用途: アルミ丸棒曲げ

4mmアルミ丸棒を曲げるのに使用した。
被材料を熱さずに曲げると、無理がかかるのか曲げ終わった後に
固定ハンドル側(パッケージ写真の左側)にある材料の表面に傷がつく。
指定された使用方法と違うので製品の問題ではないと思うが、少し残念

1が参考にしています
対象商品 : 69468132
2019-09-26
用途: 製品作成時
株式会社アドバンス製造業

某精密ステンレスチューブ11G(φ3.06)の曲げに使用。 取説では曲げる場所を「バーナー等で加熱」とあったが、熱収縮チューブの収縮に使うドライヤーで加熱して曲げる事が出来た。熱が足らないとパイプの曲げの内側が内部に折れて曲がってしまうため、熱を加える事はMUSTとなります。
曲げる先端が25mm程度無いと押さえに引っかからない。20mm程度でも押さえに引っかかる様に改善してほしい。また、14G(φ2.11)も曲げられるように1ランク下げた細径パイプ用ベンダーを作ってほしい。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする