ファームガーデン
強力防草シート
滑りにくい加工のモスグリーン色です。
用途
耐久性、透水性を重視した防草シート
トラスコ品番
835-7451
材質
ポリオフィレン樹脂
厚さ(mm)
約0.45mm
色
モスグリーン
長さ(m)
20
遮光率(%)
約99.7
幅(m)
0.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468708
#7671
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください