#サインキューブ進入禁止 片WT付

#サインキューブ進入禁止 片WT付 - ユニット#サインキューブ進入禁止 片WT付 - ユニット#サインキューブ進入禁止 片WT付 - ユニット
(2件のレビュー)

表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。

用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに文字内容進入禁止 DO NOT ENTER表示内容進入禁止取付方式スタンド式材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂仕様片面表示付属品専用ウエイトトラスコ品番827-9721セット内容注水式ウェイト、プラストッパー寸法(mm)403×835×650質量(kg)(満水時)11.1イエロー/ブルー間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示寸法(mm)445×445×1厚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469706874-051A
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69469706
2024-05-10
用途: 夜間の私有地内への進入防止
卸売・小売業

大きく目立ち耐久性がよいので、重宝しています。重さを調節できるところも便利。

対象商品 : 69469706
2019-08-26
用途: 駐車場の入り口に
医療・福祉・介護関連業

持ち手があって、重さも調節でき、大きさも手ごろでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする