#サインキューブ立入禁止 片WT付

#サインキューブ立入禁止 片WT付 - ユニット#サインキューブ立入禁止 片WT付 - ユニット#サインキューブ立入禁止 片WT付 - ユニット

表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。

用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに表示内容立入禁止取付方式スタンド式材質本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂仕様片面表示、注水式トラスコ品番827-9723セット内容注水式ウェイト、プラストッパー質量(kg)(満水時)11.1イエロー/ブルー間口W×奥行D×高さH(mm)835×403×650表示寸法(mm)445×445×1厚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469715874-121A
21,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする