ミツトモ
点滅指示灯
色
赤
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長
連続使用
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469794
87443
858-7979
530
53cm
150時間
7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69469803
87444
858-7980
730
73cm
130時間
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69469724
87418
858-7957
330
33cm
150時間
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください