ミツトモ
1LEDポケットライト
全長(mm)
93単4乾電池×1本付
全光束(Lm)
20
外径(mm)
15
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69469873
87544
金
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69469864
87543
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69469882
87545
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。