ジグソーブレード

ジグソーブレード - BAHCO(バーコ)ジグソーブレード - BAHCO(バーコ)

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。

用途木・プラスチックなどの切断に適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー質量(g)45内容量1セット(5枚)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6947010891-623-5P11690854-9156バイメタル、炭素鋼1.50
3,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6947074791-023-5P10074854-9144バイメタル、炭素鋼1.25
1,160
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6947080891-226-5P10074854-9149バイメタル、炭素鋼1.00
2,270
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6947082691-243-5P10074854-9150バイメタル、炭素鋼1.00
1,910
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6946996891-3PM-5P10074854-9157バイメタル、高速度鋼1.00
1,710
取扱い終了
6946997791-412-5P7656854-9151バイメタル、炭素鋼0.90
2,620
取扱い終了
6946999591-434-5P11690854-9142バイメタル、炭素鋼1.50
3,620
取扱い終了
6947000491-443-5P10074854-9152バイメタル、炭素鋼1.00
2,920
取扱い終了
6947001391-444-5P152126854-9143バイメタル、炭素鋼1.25
3,700
取扱い終了
6947075691-027-5P7555854-9145バイメタル、炭素鋼1.25
1,180
取扱い終了
6947076591-143-5P10074854-9146バイメタル、炭素鋼1.00
1,250
取扱い終了
6947077491-148-5P10074854-9147バイメタル、炭素鋼1.00
1,460
取扱い終了
6947079291-223-5P10074854-9148バイメタル、炭素鋼1.00
1,530
取扱い終了
6947081791-233-5P11690854-9153バイメタル、炭素鋼1.50
1,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする