コンパクトツール
非吸塵式ダブルアクションサンダー
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途
パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ペーパー寸法(Φmm)
125
トラスコ品番
836-8082
セット内容
CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質
アルミ合金
幅(mm)
123
全長(mm)
245
質量(kg)
1.12
高さ(mm)
99
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
123
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69470923
930C LPS
¥
67,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください