蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 - ベッセル蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 - ベッセル
(1件のレビュー)
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471185A20CH13
1,785
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69471185
2019-09-16
用途: 農機具の整備

米乾燥機の解体をするのに購入。
殆どのネジが蝶ねじが使われているので、いちいちプライヤーと手で緩めるのは大変だなと思ってモノタロウさんのカタログでさがしたところ、なんと!ピッタリの工具が見つかりました。重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする